Motion
19794
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: L
Artículo MI #11665480
No. Fabricante 19794
Precio14.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: L
Artículo MI #11665480
No. Fabricante 19794
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
Su precio$14.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.625 pulg.
  • Longitud
    5.75 pulg.
  • Tamaño
    L
  • Peso
    0.35 lb
  • Ancho
    4.33 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Codillo de herramientas
  • Color
    Acero inoxidable
  • Descripción
    Cápsula de herramientas inoxidable de 3790 l - Paquete de 2
  • Características y beneficios
    Los grilletes en forma de U de acero inoxidable se conectan a herramientas con cintura/cuello (secciones medias cónicas) o herramientas con orificios cautivos, creando puntos de fijación limpios y seguros para el amarre.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    Codillos 2-Tool
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Anclajes y accesorios de herramientas
  • UPC_NO
    720476197942

Descripción general

Descripción del fabricante
19794 GRILLETE DE HERRAMIENTAS - PAQUETE DE 2
  • Los grilletes en forma de U de acero inoxidable se conectan a herramientas con cintura/cuello (secciones medias cónicas) o herramientas con orificios cautivos, creando puntos de fijación limpios y seguros para el amarre.