Motion
19796
Broca de acero inoxidable 3796 y trampa para herramientas de destornillador de impacto
Artículo MI #11665484
No. Fabricante 19796
Precio19.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de acero inoxidable 3796 y trampa para herramientas de destornillador de impacto
Artículo MI #11665484
No. Fabricante 19796
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
Precio19.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.75 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Acero inoxidable
  • Descripción
    Broca de acero inoxidable 3796 y trampa para herramientas de destornillador de impacto
  • Características y beneficios
    El soporte de herramienta eléctrica Squids® 3796 para destornilladores de impacto Drill & crea un punto de fijación de herramienta único para sujetar brocas inalámbricas, destornilladores de impacto y otras herramientas eléctricas con un cordón de herramientas. El soporte de herramientas de acero inoxidable viene completo con un conjunto de seis sujetadores métricos (M2.5, M3, M4) para montar en una variedad de herramientas eléctricas de marcas como Bosch, Milwaukee, Makita, DeWalt y muchas otras. El soporte de herramientas eléctricas para brocas y destornilladores de impacto es la solución perfecta para herramientas eléctricas inalámbricas 12v. más pequeñas que no pueden envolverse con envolturas de herramientas eléctricas Squids® 3180 . El diseño pendiente de patente reacondicionará las herramientas hasta 3lbs. (1.36kg.) dependiendo del tamaño del sujetador utilizado. Aunque están diseñados para brocas inalámbricas y destornilladores de impacto inalámbricos, estos soportes también pueden sujetarse a cámaras, herramientas de alineación láser y otras herramientas y dispositivos que tienen puertos de tornillo para adaptarse a los sujetadores M2.5, M3 y M4 .
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 accesorio de soporte
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Anclajes y accesorios de herramientas
  • UPC_NO
    720476197966

Descripción general

Descripción del fabricante
TRAMPA DE HERRAMIENTAS DE TALADRO E IMPACTO 19796
  • El soporte de herramienta eléctrica Squids® 3796 para destornilladores de impacto Drill & crea un punto de fijación de herramienta único para sujetar brocas inalámbricas, destornilladores de impacto y otras herramientas eléctricas con un cordón de herramientas. El soporte de herramientas de acero inoxidable viene completo con un conjunto de seis sujetadores métricos (M2.5, M3, M4) para montar en una variedad de herramientas eléctricas de marcas como Bosch, Milwaukee, Makita, DeWalt y muchas otras. El soporte de herramientas eléctricas para brocas y destornilladores de impacto es la solución perfecta para herramientas eléctricas inalámbricas 12v. más pequeñas que no pueden envolverse con envolturas de herramientas eléctricas Squids® 3180 . El diseño pendiente de patente reacondicionará las herramientas hasta 3lbs. (1.36kg.) dependiendo del tamaño del sujetador utilizado. Aunque están diseñados para brocas inalámbricas y destornilladores de impacto inalámbricos, estos soportes también pueden sujetarse a cámaras, herramientas de alineación láser y otras herramientas y dispositivos que tienen puertos de tornillo para adaptarse a los sujetadores M2.5, M3 y M4 .