Motion
19798
Soporte de trampa para herramientas neumáticas
Artículo MI #11665486
No. Fabricante 19798
Precio10.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte de trampa para herramientas neumáticas
Artículo MI #11665486
No. Fabricante 19798
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
Su precio$10.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.13 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soporte de herramienta eléctrica - Trampa de herramienta neumática
  • Color
    Acero inoxidable
  • Descripción
    Trampa de herramientas neumáticas inoxidable 3798
  • Características y beneficios
    El soporte de herramientas eléctricas Squids® 3798 para herramientas neumáticas crea un punto de fijación de herramienta único para sujetar herramientas eléctricas neumáticas/de aire con un cordón de herramientas. Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles en las herramientas eléctricas, lo que puede crear entornos peligrosos mientras se trabaja en alturas si no están atadas.  La conexión de sus herramientas debe formar parte de un plan general de protección contra caídas para reducir el riesgo de caída de objetos y aumentar la seguridad en el lugar de trabajo. Simplemente fije el soporte de la herramienta de acero inoxidable incluido y la etiqueta con el acoplador para la conexión de la manguera de aire de la herramienta. Una vez que el acoplador se pasa a través de la etiqueta y el soporte y se fija firmemente a la herramienta neumática. El soporte de herramientas eléctricas para herramientas neumáticas/de aire es la solución perfecta para amoladoras de ángulo más pequeño, lijadoras de palma, tampones portátiles, grapadoras neumáticas, pistolas de clavos neumáticas, pistolas de remaches neumáticos y otras herramientas neumáticas que pesan hasta 5lbs. (2.27kg.).
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 accesorio de soporte
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Anclajes y accesorios de herramientas
  • UPC_NO
    720476197980

Descripción general

Descripción del fabricante
19798 CORREA PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
  • El soporte de herramientas eléctricas Squids® 3798 para herramientas neumáticas crea un punto de fijación de herramienta único para sujetar herramientas eléctricas neumáticas/de aire con un cordón de herramientas. Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles en las herramientas eléctricas, lo que puede crear entornos peligrosos mientras se trabaja en alturas si no están atadas.  La conexión de sus herramientas debe formar parte de un plan general de protección contra caídas para reducir el riesgo de caída de objetos y aumentar la seguridad en el lugar de trabajo. Simplemente fije el soporte de la herramienta de acero inoxidable incluido y la etiqueta con el acoplador para la conexión de la manguera de aire de la herramienta. Una vez que el acoplador se pasa a través de la etiqueta y el soporte y se fija firmemente a la herramienta neumática. El soporte de herramientas eléctricas para herramientas neumáticas/de aire es la solución perfecta para amoladoras de ángulo más pequeño, lijadoras de palma, tampones portátiles, grapadoras neumáticas, pistolas de clavos neumáticas, pistolas de remaches neumáticos y otras herramientas neumáticas que pesan hasta 5lbs. (2.27kg.).