Motion
19204
3100-100PK Eslinga para herramientas de mosquetón simple estándar negra - Caja de 100
Artículo MI #11665488
No. Fabricante 19204
Precio1,261.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3100-100PK Eslinga para herramientas de mosquetón simple estándar negra - Caja de 100
Artículo MI #11665488
No. Fabricante 19204
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
Precio1,261.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    23.64 pulg.
  • Longitud
    19.7 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    25 lb
  • Ancho
    7.88 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    3100-100PK Eslinga para herramientas de mosquetón simple estándar negra - Caja de 100
  • Características y beneficios
    El cordón para herramientas Squids® 3100-100pk cuenta con un mosquetón de aluminio de acción única con ojo cautivo en un extremo y un lazo de cincha en el otro para sujetar herramientas de hasta 10lb // 4.5kg y evitar que se caigan objetos en el trabajo. Esta eslinga está fabricada con una cincha tubular de nylon que absorbe los impactos y costuras de bloqueo en ambos extremos para mayor seguridad. También cuenta con detalles reflectantes para una mayor visibilidad. Estas eslingas para herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y pueden ser utilizadas fácilmente por cualquier trabajador para ayudar a evitar la caída accidental de objetos que podrían causar daños, lesiones o, posiblemente, la muerte. Este amarre de herramienta está certificado por terceros con una capacidad máxima de 10lb // 4.5kg y cumple con la norma ANSI/ISEA 121-2018 . Perfecto para aquellos que necesitan sujetar sus herramientas en sectores como la construcción, las telecomunicaciones, el petróleo y el gas, la generación de energía, los servicios públicos, la energía eólica, la fabricación u otros trabajos en altura.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • UPC_NO
    720476192046

Descripción general

Descripción del fabricante
19204 ESLINGA PARA HERRAMIENTAS DE MOSQUETÓN SIMPLE - CA
  • El cordón para herramientas Squids® 3100-100pk cuenta con un mosquetón de aluminio de acción única con ojo cautivo en un extremo y un lazo de cincha en el otro para sujetar herramientas de hasta 10lb // 4.5kg y evitar que se caigan objetos en el trabajo. Esta eslinga está fabricada con una cincha tubular de nylon que absorbe los impactos y costuras de bloqueo en ambos extremos para mayor seguridad. También cuenta con detalles reflectantes para una mayor visibilidad. Estas eslingas para herramientas están diseñadas para soportar límites de peso definidos y pueden ser utilizadas fácilmente por cualquier trabajador para ayudar a evitar la caída accidental de objetos que podrían causar daños, lesiones o, posiblemente, la muerte. Este amarre de herramienta está certificado por terceros con una capacidad máxima de 10lb // 4.5kg y cumple con la norma ANSI/ISEA 121-2018 . Perfecto para aquellos que necesitan sujetar sus herramientas en sectores como la construcción, las telecomunicaciones, el petróleo y el gas, la generación de energía, los servicios públicos, la energía eólica, la fabricación u otros trabajos en altura.