Especificaciones
Dimensiones
- Altura11.25 pulg.
- Longitud4 pulg.
- TamañoAmpliado
- Peso0.36 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioEslinga de herramientas - Mosquetón y bucle de acero inoxidable
- ColorLima
- Descripción3101 Acero inoxidable de lima extendido individual Carabiner-15lb
- Características y beneficiosEslinga para herramientas con mosquetón de puerta con tornillo de bloqueo manual de acero inoxidable para una conexión segura en entornos más corrosivos.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 cordón
- Línea de productosCalamares
- SerieEquipo y herramienta
- UPC_NO720476190172
Descripción general
- Eslinga para herramientas con mosquetón de puerta con tornillo de bloqueo manual de acero inoxidable para una conexión segura en entornos más corrosivos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación