Especificaciones
Dimensiones
- Altura11.25 pulg.
- Longitud4 pulg.
- TamañoEstándar
- Peso0.24 lb
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- ColorNaranja y gris
- Descripción3101F(x) Mosquetón individual con eslinga de herramientas naranja y gris estándar - 15lbs
- Características y beneficiosLa eslinga para herramientas Squids® 3101F(x) cuenta con un único mosquetón de acero inoxidable con bloqueo automático con ojo cautivo en un extremo y un lazo en el otro extremo para sujetar herramientas de hasta 15lb / 6.8kg, y evita que se produzcan caídas o caídas de objetos en el trabajo. Esta eslinga amortiguadora está diseñada y probada para reducir la fuerza en su cuerpo si se produce una caída absorbiendo la energía transmitida a través de la eslinga de la herramienta. Este diseño evita que la herramienta tire del usuario hacia abajo con ella reduciendo la carga de choque, protegiendo a aquellos que están debajo del trabajador y manteniendo el lugar de trabajo seguro. El diseño de perfil bajo reduce los riesgos de enganches y está hecho de una resistente cinta de poliéster de 1680 denieres mezclada elástica que se extiende desde 38 - 48in / 96 - 122cm. Las costuras de nailon de 3 capas de alta resistencia aseguran los extremos de conexión para una durabilidad duradera. Al trabajar a alturas, es esencial sujetar sus herramientas.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 eslinga para herramientas
- Línea de productosCalamares
- SerieEquipo y herramienta
- UPC_NO720476198031
Descripción general
- La eslinga para herramientas Squids® 3101F(x) cuenta con un único mosquetón de acero inoxidable con bloqueo automático con ojo cautivo en un extremo y un lazo en el otro extremo para sujetar herramientas de hasta 15lb / 6.8kg, y evita que se produzcan caídas o caídas de objetos en el trabajo. Esta eslinga amortiguadora está diseñada y probada para reducir la fuerza en su cuerpo si se produce una caída absorbiendo la energía transmitida a través de la eslinga de la herramienta. Este diseño evita que la herramienta tire del usuario hacia abajo con ella reduciendo la carga de choque, protegiendo a aquellos que están debajo del trabajador y manteniendo el lugar de trabajo seguro. El diseño de perfil bajo reduce los riesgos de enganches y está hecho de una resistente cinta de poliéster de 1680 denieres mezclada elástica que se extiende desde 38 - 48in / 96 - 122cm. Las costuras de nailon de 3 capas de alta resistencia aseguran los extremos de conexión para una durabilidad duradera. Al trabajar a alturas, es esencial sujetar sus herramientas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación