Motion
19822
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #11665494
No. Fabricante 19822
Precio21.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #11665494
No. Fabricante 19822
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
Precio21.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.25 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    0.26 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga de herramientas - Mosquetones dobles
  • Color
    Naranja y gris
  • Descripción
    3110F(x) Mosquetón doble con eslinga de herramientas naranja y gris estándar - 10lbs
  • Características y beneficios
    Eslinga para herramientas de absorción de impactos con mosquetón en ambos extremos: diseñada y probada para evitar la caída de objetos y reducir la fuerza que el cuerpo ve si se produce una caída absorbiendo la energía transmitida a través de la eslinga para herramientas. Al reducir la carga de choque, este diseño evita que la herramienta tire del usuario hacia abajo con ella protegiendo tanto a los anteriores como a los siguientes.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 cordón
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • UPC_NO
    720476198222

Descripción general

Descripción del fabricante
19822 MOSQUETÓN DOBLE CON CORDÓN DE HERRAMIENTAS - 10LB
  • Eslinga para herramientas de absorción de impactos con mosquetón en ambos extremos: diseñada y probada para evitar la caída de objetos y reducir la fuerza que el cuerpo ve si se produce una caída absorbiendo la energía transmitida a través de la eslinga para herramientas. Al reducir la carga de choque, este diseño evita que la herramienta tire del usuario hacia abajo con ella protegiendo tanto a los anteriores como a los siguientes.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"