Motion
19823
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #11665495
No. Fabricante 19823
Precio46.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #11665495
No. Fabricante 19823
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
Precio46.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.25 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    0.24 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga para herramientas - Mosquetón de acero inoxidable doble
  • Color
    Naranja y gris
  • Descripción
    3111F(x) Mosquetones dobles con eslinga de herramientas naranja y gris estándar - 15lbs
  • Características y beneficios
    La eslinga para herramientas Squids® 3111F(x) cuenta con un mosquetón de acero inoxidable con bloqueo automático y un ojo cautivo en ambos extremos para sujetar herramientas de hasta 15lb / 6.8kg y evitar que se caigan objetos en el trabajo. Esta eslinga amortiguadora está diseñada y probada para reducir la fuerza en su cuerpo si se produce una caída absorbiendo la energía transmitida a través de la eslinga de la herramienta. Este diseño evita que la herramienta tire del usuario hacia abajo con ella reduciendo la carga de choque, protegiendo tanto las anteriores como las siguientes. El diseño de perfil bajo reduce los riesgos de enganches y está hecho de una resistente cinta de poliéster de 1680 denieres mezclada elástica que se extiende desde 38 - 48in / 96 - 122cm. Las costuras de nailon de 3 capas de alta resistencia aseguran los extremos de conexión para una durabilidad duradera. Este amarre de herramienta está certificado por terceros con capacidad máxima de 15lb / 6.8kg y cumple con la norma ANSI/ISEA 121-2018 .
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 eslinga para herramientas
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • UPC_NO
    720476198239

Descripción general

Descripción del fabricante
19823 MOSQUETONES DOBLES CON CORDÓN DE HERRAMIENTAS - 15L
  • La eslinga para herramientas Squids® 3111F(x) cuenta con un mosquetón de acero inoxidable con bloqueo automático y un ojo cautivo en ambos extremos para sujetar herramientas de hasta 15lb / 6.8kg y evitar que se caigan objetos en el trabajo. Esta eslinga amortiguadora está diseñada y probada para reducir la fuerza en su cuerpo si se produce una caída absorbiendo la energía transmitida a través de la eslinga de la herramienta. Este diseño evita que la herramienta tire del usuario hacia abajo con ella reduciendo la carga de choque, protegiendo tanto las anteriores como las siguientes. El diseño de perfil bajo reduce los riesgos de enganches y está hecho de una resistente cinta de poliéster de 1680 denieres mezclada elástica que se extiende desde 38 - 48in / 96 - 122cm. Las costuras de nailon de 3 capas de alta resistencia aseguran los extremos de conexión para una durabilidad duradera. Este amarre de herramienta está certificado por terceros con capacidad máxima de 15lb / 6.8kg y cumple con la norma ANSI/ISEA 121-2018 .

También puede gustarle