Motion
19139
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #11665498
No. Fabricante 19139
Precio99.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #11665498
No. Fabricante 19139
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
Su precio$99.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    4.75 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    10.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga de herramienta - Mosquetón giratorio de doble bloqueo doble
  • Color
    Negro
  • Descripción
    3139 Mosquetón estándar de doble bloqueo negro con pieza giratoria - 40lbs
  • Características y beneficios
    La eslinga de herramientas Squids® 3139 forma parte de un plan general de protección contra caídas para reducir el riesgo de caída de objetos y aumentar la seguridad en el lugar de trabajo. Al trabajar a alturas, es esencial sujetar las herramientas. Las eslingas de alta capacidad son una pieza de equipo de seguridad diseñada para fijar un extremo de forma segura a un punto de anclaje fijo y el otro a un punto de fijación adecuado en una herramienta mediante un amarre adecuado. Estas eslingas para herramientas están fabricadas para soportar límites de peso definidos y son fáciles de usar por cualquier trabajador para evitar caer accidentalmente objetos que podrían causar daños no deseados, lesiones o posiblemente la muerte. DIFERENCIADO POR EL DISEÑO El diseño técnico avanzado de la eslinga de herramientas 3139 utiliza una cincha resistente, de longitud única y que no absorbe impactos. Hay dos mosquetones giratorios de doble acción con bloqueo en ambos extremos con ojos cautivos para una máxima seguridad.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 cordón
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • UPC_NO
    720476191391

Descripción general

Descripción del fabricante
19139 MOSQUETÓN DOBLE DE DOBLE BLOQUEO CON S
  • La eslinga de herramientas Squids® 3139 forma parte de un plan general de protección contra caídas para reducir el riesgo de caída de objetos y aumentar la seguridad en el lugar de trabajo. Al trabajar a alturas, es esencial sujetar las herramientas. Las eslingas de alta capacidad son una pieza de equipo de seguridad diseñada para fijar un extremo de forma segura a un punto de anclaje fijo y el otro a un punto de fijación adecuado en una herramienta mediante un amarre adecuado. Estas eslingas para herramientas están fabricadas para soportar límites de peso definidos y son fáciles de usar por cualquier trabajador para evitar caer accidentalmente objetos que podrían causar daños no deseados, lesiones o posiblemente la muerte. DIFERENCIADO POR EL DISEÑO El diseño técnico avanzado de la eslinga de herramientas 3139 utiliza una cincha resistente, de longitud única y que no absorbe impactos. Hay dos mosquetones giratorios de doble acción con bloqueo en ambos extremos con ojos cautivos para una máxima seguridad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"