Motion
19148
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #11665499
No. Fabricante 19148
Precio78.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslingas de herramientas y acoplamiento - Tamaño: estándar
Artículo MI #11665499
No. Fabricante 19148
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
Precio78.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2 pulg.
  • Longitud
    5 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    1.1 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslinga de herramienta - Mosquetón de bloqueo XL y lazo
  • Color
    Naranja
  • Descripción
    3148 Mosquetón XL con eslinga de herramientas naranja estándar + Lazo - 80lb
  • Características y beneficios
    La eslinga para herramientas Squids® 3148 cuenta con un mosquetón de bloqueo extragrande en un extremo y un duradero lazo con dibujo en el otro extremo. Diseñado para acoplar un extremo a herramientas grandes que pesen hasta 80lb /36kg y el otro de forma segura a un punto de anclaje fijo (en lugar del trabajador) para evitar la caída de objetos pesados cuando se trabaja en alturas. El extremo del bucle de la eslinga está diseñado para acoplarse directamente a barras de burke grandes, arietes de tensión y taladros magnéticos. El mosquetón de bloqueo automático XL está diseñado para acoplarse directamente al lugar de trabajo en los pasamanos de la varilla corrugada. El diseño del mosquetón con ojo cautivo evita que la cinta entre en la puerta del mosquetón y lo abra mientras está en uso. También prohíbe a los usuarios separar el mosquetón y utilizarlo para actividades para las que no está clasificado. Probado y aprobado rigurosamente según la norma ANSI/ISEA 121-2018 y certificado por terceros a una capacidad máxima de 80lb / 36kg con un factor de 2:1 seguridad para evitar la caída de objetos.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 eslinga para herramientas
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • UPC_NO
    720476191483

Descripción general

Descripción del fabricante
19148 MOSQUETÓN CON CORDÓN DE HERRAMIENTAS XL + LAZO -
  • La eslinga para herramientas Squids® 3148 cuenta con un mosquetón de bloqueo extragrande en un extremo y un duradero lazo con dibujo en el otro extremo. Diseñado para acoplar un extremo a herramientas grandes que pesen hasta 80lb /36kg y el otro de forma segura a un punto de anclaje fijo (en lugar del trabajador) para evitar la caída de objetos pesados cuando se trabaja en alturas. El extremo del bucle de la eslinga está diseñado para acoplarse directamente a barras de burke grandes, arietes de tensión y taladros magnéticos. El mosquetón de bloqueo automático XL está diseñado para acoplarse directamente al lugar de trabajo en los pasamanos de la varilla corrugada. El diseño del mosquetón con ojo cautivo evita que la cinta entre en la puerta del mosquetón y lo abra mientras está en uso. También prohíbe a los usuarios separar el mosquetón y utilizarlo para actividades para las que no está clasificado. Probado y aprobado rigurosamente según la norma ANSI/ISEA 121-2018 y certificado por terceros a una capacidad máxima de 80lb / 36kg con un factor de 2:1 seguridad para evitar la caída de objetos.