Especificaciones
Dimensiones
- Altura2 pulg.
- Longitud5 pulg.
- TamañoEstándar
- Peso1.35 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- ColorNaranja
- Descripción3149 Mosquetón XL con eslinga de herramientas naranja estándar + giratorio - 80lb
- Características y beneficiosLa eslinga para herramientas Squids® 3149 cuenta con un mosquetón de bloqueo extragrande en un extremo y un mosquetón giratorio de doble bloqueo más pequeño en el otro extremo. Diseñado para acoplar un extremo a herramientas grandes que pesen hasta 80lb /36kg y el otro de forma segura a un punto de anclaje fijo (en lugar del trabajador) para evitar la caída de objetos pesados cuando se trabaja en alturas. El extremo pequeño del mosquetón de la eslinga está diseñado para acoplarse a barras de burke, arietes de tensión y taladros magnéticos. El mosquetón de bloqueo automático XL está diseñado para acoplarse directamente al lugar de trabajo en barras de refuerzo o pasamanos. El diseño de carabinero de ojo cautivo evita que la cinta entre en la puerta del carabinero y la abra mientras está en uso. También prohíbe a los usuarios separar el mosquetón y utilizarlo para otras actividades para las que no está calificado. El diseño técnico avanzado de esta eslinga de alta capacidad utiliza una cincha de alta resistencia, de longitud única y que no absorbe impactos.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 eslinga para herramientas
- Línea de productosCalamares
- SerieEquipo y herramienta
- UPC_NO720476191490
Descripción general
- La eslinga para herramientas Squids® 3149 cuenta con un mosquetón de bloqueo extragrande en un extremo y un mosquetón giratorio de doble bloqueo más pequeño en el otro extremo. Diseñado para acoplar un extremo a herramientas grandes que pesen hasta 80lb /36kg y el otro de forma segura a un punto de anclaje fijo (en lugar del trabajador) para evitar la caída de objetos pesados cuando se trabaja en alturas. El extremo pequeño del mosquetón de la eslinga está diseñado para acoplarse a barras de burke, arietes de tensión y taladros magnéticos. El mosquetón de bloqueo automático XL está diseñado para acoplarse directamente al lugar de trabajo en barras de refuerzo o pasamanos. El diseño de carabinero de ojo cautivo evita que la cinta entre en la puerta del carabinero y la abra mientras está en uso. También prohíbe a los usuarios separar el mosquetón y utilizarlo para otras actividades para las que no está calificado. El diseño técnico avanzado de esta eslinga de alta capacidad utiliza una cincha de alta resistencia, de longitud única y que no absorbe impactos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación