Especificaciones
Dimensions
- Altura1.5 pulg.
- Longitud8 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho2 pulg.
Details
- ColorLima
- Descripción3157 Eslinga para herramientas de bobina de cal con hebilla 2lbs / 0.9kg
- Características y beneficiosLa eslinga para herramientas de espiral Squids® 3157 con hebilla es compacta y se utiliza para sujetar herramientas de mano pequeñas, EPP como cascos o incluso teléfonos móviles y cintas métrica para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Construido y probado para soportar condiciones difíciles y clasificado para soportar pesos de hasta 2lbs / 0.9kg, el cordón enrollado está hecho con un diseño de bajo perfil y una bobina de plástico duradera. Con una hebilla de plástico de doble bloqueo en un extremo, se conecta fácilmente a arneses de protección contra caídas, cinturones de herramientas, anillas en D, muñecas y otros prácticos puntos de conexión, incluso con guantes. El diseño de amarre en espiral reduce la longitud del cordón para evitar riesgos de enganches y enredos. La bobina se estira desde un tamaño compacto de 12in a 48in /30cm a 122 cm. Esta versátil eslinga de seguridad es más que una pequeña herramienta y una eslinga de casco. Ate sus pequeños objetos de valor para mantenerlos a salvo mientras camina, pasea en canoa, pesca, caza, buceo, esquí, rafting u otras actividades recreativas.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 cordón
- Línea de productosCalamares
- SerieEquipo y herramienta
- UPC_NO720476191575
Descripción general
Descripción del fabricante
19157 ESLINGA DE HERRAMIENTA DE BOBINA CON HEBILLA 2LBS /
- La eslinga para herramientas de espiral Squids® 3157 con hebilla es compacta y se utiliza para sujetar herramientas de mano pequeñas, EPP como cascos o incluso teléfonos móviles y cintas métrica para evitar la caída de objetos cuando se trabaja a alturas. Construido y probado para soportar condiciones difíciles y clasificado para soportar pesos de hasta 2lbs / 0.9kg, el cordón enrollado está hecho con un diseño de bajo perfil y una bobina de plástico duradera. Con una hebilla de plástico de doble bloqueo en un extremo, se conecta fácilmente a arneses de protección contra caídas, cinturones de herramientas, anillas en D, muñecas y otros prácticos puntos de conexión, incluso con guantes. El diseño de amarre en espiral reduce la longitud del cordón para evitar riesgos de enganches y enredos. La bobina se estira desde un tamaño compacto de 12in a 48in /30cm a 122 cm. Esta versátil eslinga de seguridad es más que una pequeña herramienta y una eslinga de casco. Ate sus pequeños objetos de valor para mantenerlos a salvo mientras camina, pasea en canoa, pesca, caza, buceo, esquí, rafting u otras actividades recreativas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature