Motion
19083
3311 Eslinga de herramientas estándar para mosquetón de tres patas color lima 15lbs
Artículo MI #11665502
No. Fabricante 19083
Precio80.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3311 Eslinga de herramientas estándar para mosquetón de tres patas color lima 15lbs
Artículo MI #11665502
No. Fabricante 19083
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
Precio80.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0 pulg.
  • Longitud
    0 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    0.79 lb
  • Ancho
    0 pulg.

Detalles

  • Color
    Lima
  • Descripción
    3311 Eslinga de herramientas estándar para mosquetón de tres patas color lima 15lbs
  • Características y beneficios
    Eslinga para herramientas de dos patas con tres mosquetones de cierre manual de acero inoxidable para una conexión segura en entornos más corrosivos. La doble pata permite múltiples conexiones o un 100 % de amarre de una herramienta.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 cordón
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • UPC_NO
    720476190837

Descripción general

Descripción del fabricante
19083 MOSQUETÓN TRIPLE DE DOS PATAS PARA HERRAMIENTAS
  • Eslinga para herramientas de dos patas con tres mosquetones de cierre manual de acero inoxidable para una conexión segura en entornos más corrosivos. La doble pata permite múltiples conexiones o un 100 % de amarre de una herramienta.