Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.5 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Descripción3420 Portaguantes giratorio negro - Clips dobles
- Grupo y claseCordones
- Incluye1- Pinza para guantes
- Línea de productosCalamares
- SeriePinzas para guantes
- UPC_NO720476194125
Descripción general
- El portaguantes giratorio con doble pinza Squids® 3420 (paquete de 100) se sujeta de forma segura a las mascarillas, guantes, tracción sobre hielo, toallas refrescantes, llaves y cualquier otra cosa que parezca desaparecer misteriosamente para que puedas mantener todo lo que necesitas listo
- Ya no tendrás que meter guantes en los bolsillos para que uno se caiga y se pierda
- Este portaguantes cuenta con un diseño pendiente de patente con un enlace giratorio que le permite girar libremente sin acotarse
- Las fuertes mordazas de agarre pueden sujetarse a guantes, sombreros, llaves, toallas y otros EPP que son demasiado voluminosos para caber en los bolsillos
- Ideal para aquellos que trabajan en construcción, almacenes, fabricación, plantas de procesamiento de alimentos, limpieza e incluso trabajadores minoristas
- Mantiene los guantes y otros equipos a mano para usarlos fuera del horario laboral, como caza, senderismo, proyectos domésticos y más
- El diseño de enlace permite que un extremo del agarrador de engranajes se separe de forma segura en caso de emergencia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación