Motion
19163
Arnés con cordón para escáner de código de barras negro 3132 S
Artículo MI #11665528
No. Fabricante 19163
Precio24.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arnés con cordón para escáner de código de barras negro 3132 S
Artículo MI #11665528
No. Fabricante 19163
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
Precio24.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    7 pulg.
  • Tamaño
    S
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho
    3.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    Arnés con cordón para escáner de código de barras negro 3132 S
  • Características y beneficios
    El arnés del escáner de códigos de barras Squids® 3132 está diseñado para mantener los escáneres de códigos de barras seguros y accesibles durante el trabajo de almacén y distribución. Con su diseño ambidiestro, el arnés de calidad industrial mantiene un ajuste cómodo tanto para los trabajadores diestros como para los zurdos, al tiempo que mantiene los escáneres listos para su uso. Fabricado con correas de cincha y hebillas de alta resistencia para trabajar en los entornos más hostiles, también maximiza la comodidad con un diseño envolvente y hebillas modulares curvadas que se adaptan al cuerpo. Dos pequeños accesorios de lazo se conectan a pequeños orificios cautivos integrados en escáneres de códigos de barras inalámbricos, lo que les permite colgar cómodamente en la cadera cuando no se utilizan. El arnés de la eslinga también evita que el escáner se caiga, causando daños al escáner, otros artículos/equipos o trabajadores en el trabajo. El arnés con cordón del escáner viene en tamaños pequeños y grandes, cada uno ajustable para adaptarse a una variedad de tamaños de cuerpo. Los accesorios de lazo adicionales/de repuesto se venden por separado en paquetes de 10 unidades.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 arnés
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Arneses, fundas, soportes
  • UPC_NO
    720476191636

Descripción general

Descripción del fabricante
19163 ARNÉS CON CORDÓN PARA ESCÁNER DE CÓDIGOS DE BARRAS
  • El arnés del escáner de códigos de barras Squids® 3132 está diseñado para mantener los escáneres de códigos de barras seguros y accesibles durante el trabajo de almacén y distribución. Con su diseño ambidiestro, el arnés de calidad industrial mantiene un ajuste cómodo tanto para los trabajadores diestros como para los zurdos, al tiempo que mantiene los escáneres listos para su uso. Fabricado con correas de cincha y hebillas de alta resistencia para trabajar en los entornos más hostiles, también maximiza la comodidad con un diseño envolvente y hebillas modulares curvadas que se adaptan al cuerpo. Dos pequeños accesorios de lazo se conectan a pequeños orificios cautivos integrados en escáneres de códigos de barras inalámbricos, lo que les permite colgar cómodamente en la cadera cuando no se utilizan. El arnés de la eslinga también evita que el escáner se caiga, causando daños al escáner, otros artículos/equipos o trabajadores en el trabajo. El arnés con cordón del escáner viene en tamaños pequeños y grandes, cada uno ajustable para adaptarse a una variedad de tamaños de cuerpo. Los accesorios de lazo adicionales/de repuesto se venden por separado en paquetes de 10 unidades.

También puede gustarle