Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud3 pulg.
- TamañoPaquete de 10
- Peso0.2 lb
- Ancho4 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Descripción3133 10-pack Eslinga negra para escáner - Accesorios de lazo (paquete de 10)
- Características y beneficiosLas sustituciones de los accesorios de lazo de la eslinga del escáner de código de barras Squids® 3133 (paquete de 10) están diseñadas para funcionar con los arneses y eslingas del escáner de código de barras Squids® . Cada accesorio de bucle se conecta a pequeños orificios cautivos integrados en escáneres de códigos de barras inalámbricos, lo que les permite colgar cómodamente en la cadera cuando no se utilizan. Los accesorios también evitan que el escáner se caiga, lo que provoca daños en el escáner, otros artículos/equipos o trabajadores en el trabajo. Cada accesorio de bucle se fija al cordón mediante una pequeña hebilla hembra modular que se engancha en una hebilla macho correspondiente en el Squids® arness o cabestrillo. Estos accesorios de lazo de repuesto permiten un intercambio rápido para aquellos que utilizan con frecuencia varios escáneres inalámbricos mientras otros se recargan, lo que elimina la necesidad de cambiar el accesorio de lazo en cada intercambio. Los accesorios de lazo de repuesto Squids® 3133 son compatibles con los arneses del escáner de códigos de barras Squids® (3132 & 3138) y Squids® eslingas del escáner (3134 & 3137).
- Grupo y claseCordones
- Incluye10 Accesorios de lazo
- Línea de productosCalamares
- SerieArneses, fundas, soportes
- UPC_NO720476191650
Descripción general
- Las sustituciones de los accesorios de lazo de la eslinga del escáner de código de barras Squids® 3133 (paquete de 10) están diseñadas para funcionar con los arneses y eslingas del escáner de código de barras Squids® . Cada accesorio de bucle se conecta a pequeños orificios cautivos integrados en escáneres de códigos de barras inalámbricos, lo que les permite colgar cómodamente en la cadera cuando no se utilizan. Los accesorios también evitan que el escáner se caiga, lo que provoca daños en el escáner, otros artículos/equipos o trabajadores en el trabajo. Cada accesorio de bucle se fija al cordón mediante una pequeña hebilla hembra modular que se engancha en una hebilla macho correspondiente en el Squids® arness o cabestrillo. Estos accesorios de lazo de repuesto permiten un intercambio rápido para aquellos que utilizan con frecuencia varios escáneres inalámbricos mientras otros se recargan, lo que elimina la necesidad de cambiar el accesorio de lazo en cada intercambio. Los accesorios de lazo de repuesto Squids® 3133 son compatibles con los arneses del escáner de códigos de barras Squids® (3132 & 3138) y Squids® eslingas del escáner (3134 & 3137).
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación