Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.5 pulg.
- Longitud5.5 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Descripción3386 Soporte de insignia/ID de banda de brazo naranja de alta visibilidad
- Características y beneficiosEl soporte para tarjetas/ID de banda de brazo de vinilo Squids® 3386 está diseñado para facilitar el acceso y la prevención de tarjetas de identificación perdidas. Una banda elástica con cierre de velcro se ajusta para adaptarse a una variedad de tamaños de brazos. Fabricado con vinilo duradero para mayor protección y uso duradero. También disponible en naranja de alta visibilidad con reflectante para mejorar la visibilidad.
- Grupo y claseCordones
- IncluyeBanda de 1 brazo
- Línea de productosCalamares
- SerieEslingas de identificación
- UPC_NO720476199519
Descripción general
- El soporte para tarjetas/ID de banda de brazo de vinilo Squids® 3386 está diseñado para facilitar el acceso y la prevención de tarjetas de identificación perdidas. Una banda elástica con cierre de velcro se ajusta para adaptarse a una variedad de tamaños de brazos. Fabricado con vinilo duradero para mayor protección y uso duradero. También disponible en naranja de alta visibilidad con reflectante para mejorar la visibilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación