Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.5 pulg.
- Longitud8 pulg.
- TamañoEstándar
- Peso0.3 lb
- Ancho5 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioEslinga de herramienta retráctil - Mosquetón de bloqueo y lazo de cinturón
- ColorGris
- Descripción3002 Eslinga retráctil gris estándar para herramientas - Pinza para cinturón + mosquetón
- Características y beneficiosLa eslinga retráctil para herramientas Squids® 3002 cuenta con un accesorio de gancho y aro/arnés en un extremo y una conexión de mosquetón de bloqueo automático en el otro extremo. Esta eslinga retráctil está diseñada para sujetar herramientas manuales que pesen hasta 0.5lbs /0.23kg en estado retraído y evita que las herramientas que pesen hasta 2lbs /0.9kg se conviertan en objetos que se caigan. Cuando se conecta a un cinturón o arnés, el diseño de perfil bajo mantiene el cordón fuera del camino del usuario mientras trabaja en alturas. El cable de seguridad retráctil está hecho de Dyneema® de alta resistencia, ligero y resistente a los cortes para soportar las condiciones más duras y limitar el peso que lleva un usuario con ellos. Texturizada para un mejor agarre y la salida del cable cónico limita la posibilidad de que el hormigón u otros residuos se retraigan de nuevo en la carcasa con el cable. Probadas y calificadas según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas retráctiles para herramientas no tienen igual.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 eslinga para herramientas
- Línea de productosCalamares
- SerieRetráctiles
- UPC_NO720476193029
Descripción general
- La eslinga retráctil para herramientas Squids® 3002 cuenta con un accesorio de gancho y aro/arnés en un extremo y una conexión de mosquetón de bloqueo automático en el otro extremo. Esta eslinga retráctil está diseñada para sujetar herramientas manuales que pesen hasta 0.5lbs /0.23kg en estado retraído y evita que las herramientas que pesen hasta 2lbs /0.9kg se conviertan en objetos que se caigan. Cuando se conecta a un cinturón o arnés, el diseño de perfil bajo mantiene el cordón fuera del camino del usuario mientras trabaja en alturas. El cable de seguridad retráctil está hecho de Dyneema® de alta resistencia, ligero y resistente a los cortes para soportar las condiciones más duras y limitar el peso que lleva un usuario con ellos. Texturizada para un mejor agarre y la salida del cable cónico limita la posibilidad de que el hormigón u otros residuos se retraigan de nuevo en la carcasa con el cable. Probadas y calificadas según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas retráctiles para herramientas no tienen igual.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación