Motion
19303
3003 Eslinga retráctil gris estándar para herramientas - Mosquetones de doble bloqueo
Artículo MI #11665532
No. Fabricante 19303
Precio55.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3003 Eslinga retráctil gris estándar para herramientas - Mosquetones de doble bloqueo
Artículo MI #11665532
No. Fabricante 19303
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
Precio55.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Descripción
    3003 Eslinga retráctil gris estándar para herramientas - Mosquetones de doble bloqueo
  • Características y beneficios
    La eslinga retráctil para herramientas Squids® 3003 cuenta con dos extremos de conexión de mosquetón de bloqueo automático. Esta eslinga retráctil para herramientas está diseñada para sujetar herramientas manuales que pesan hasta 0.5lbs /0.23kg en estado retraído y evita que las herramientas que pesan hasta 2lbs /0.9kg se conviertan en objetos que caen. El cable de seguridad retráctil está hecho de Dyneema® de alta resistencia, ligero y resistente a los cortes para soportar las condiciones más duras y limitar el peso que lleva un usuario con ellos. Texturizada para un mejor agarre y funcionalidad, la duradera carcasa de nailon reforzado con fibra de vidrio protege el funcionamiento interno del diseño retráctil, y la salida de cordón cónico limita el potencial de que el hormigón u otros residuos se retraigan de nuevo en la carcasa con el cordón. El extremo de anclaje del retráctil cuenta con una conexión de mosquetón giratorio para el anclaje a anillos en D y otras ubicaciones. Probadas y calificadas según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas retráctiles para herramientas no tienen igual.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 eslingas para herramientas
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Retráctiles
  • UPC_NO
    720476193036

Descripción general

Descripción del fabricante
19303 ESLINGA RETRÁCTIL PARA HERRAMIENTAS - DOBLE
  • La eslinga retráctil para herramientas Squids® 3003 cuenta con dos extremos de conexión de mosquetón de bloqueo automático. Esta eslinga retráctil para herramientas está diseñada para sujetar herramientas manuales que pesan hasta 0.5lbs /0.23kg en estado retraído y evita que las herramientas que pesan hasta 2lbs /0.9kg se conviertan en objetos que caen. El cable de seguridad retráctil está hecho de Dyneema® de alta resistencia, ligero y resistente a los cortes para soportar las condiciones más duras y limitar el peso que lleva un usuario con ellos. Texturizada para un mejor agarre y funcionalidad, la duradera carcasa de nailon reforzado con fibra de vidrio protege el funcionamiento interno del diseño retráctil, y la salida de cordón cónico limita el potencial de que el hormigón u otros residuos se retraigan de nuevo en la carcasa con el cordón. El extremo de anclaje del retráctil cuenta con una conexión de mosquetón giratorio para el anclaje a anillos en D y otras ubicaciones. Probadas y calificadas según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas retráctiles para herramientas no tienen igual.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"