Motion
19310
3010 Eslinga para herramientas retráctil estándar negra con clip de lazo para cinturón
Artículo MI #11665533
No. Fabricante 19310
Precio68.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3010 Eslinga para herramientas retráctil estándar negra con clip de lazo para cinturón
Artículo MI #11665533
No. Fabricante 19310
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
Precio68.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    0.5 lb
  • Ancho
    9.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    3010 Eslinga para herramientas retráctil estándar negra con clip de lazo para cinturón
  • Características y beneficios
    La eslinga retráctil para herramientas Squids® 3010 es una solución de amarre ligera y extremadamente duradera diseñada para montarse en el cinturón o en la cincha de un arnés de protección contra caídas. El uso de una eslinga retráctil limita los posibles riesgos de enganche en comparación con las eslingas estándar. Esta eslinga puede sujetar herramientas que pesan 0.5lbs /0.23kg en estado retraído y evita que las herramientas que pesan 5lbs /2.26kg caigan sobre personas u objetos que se encuentran debajo cuando se trabaja a alturas.El cable de amarre retráctil está hecho de Dyneema® de alta resistencia y resistente a cortes con una funda protectora sobre el cable expuesto para reducir el desgaste y la rotura para una vida útil más larga.CÓMO USAREl soporte de lazo de cinturón fijo en la parte posterior de la carcasa está diseñado para deslizarse sobre correas clasificadas de hasta 2in /5cm de ancho y 0,38in /1cm de grosor. El extremo de conexión del cable tiene un mosquetón de doble acción Squids® patentado para fijarlo a una herramienta manual que pesa hasta 5lbs /2.26kg.Comprobado y calificado según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas retráctiles para herramientas no tienen igual.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 cordón
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Retráctiles

Descripción general

Descripción del fabricante
19310 ESLINGA RETRÁCTIL PARA HERRAMIENTAS CON CINTURÓN
  • La eslinga retráctil para herramientas Squids® 3010 es una solución de amarre ligera y extremadamente duradera diseñada para montarse en el cinturón o en la cincha de un arnés de protección contra caídas. El uso de una eslinga retráctil limita los posibles riesgos de enganche en comparación con las eslingas estándar. Esta eslinga puede sujetar herramientas que pesan 0.5lbs /0.23kg en estado retraído y evita que las herramientas que pesan 5lbs /2.26kg caigan sobre personas u objetos que se encuentran debajo cuando se trabaja a alturas.El cable de amarre retráctil está hecho de Dyneema® de alta resistencia y resistente a cortes con una funda protectora sobre el cable expuesto para reducir el desgaste y la rotura para una vida útil más larga.CÓMO USAREl soporte de lazo de cinturón fijo en la parte posterior de la carcasa está diseñado para deslizarse sobre correas clasificadas de hasta 2in /5cm de ancho y 0,38in /1cm de grosor. El extremo de conexión del cable tiene un mosquetón de doble acción Squids® patentado para fijarlo a una herramienta manual que pesa hasta 5lbs /2.26kg.Comprobado y calificado según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas retráctiles para herramientas no tienen igual.

También puede gustarle