Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud6 pulg.
- TamañoEstándar
- Peso0.6 lb
- Ancho9.25 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioEslinga de herramienta - Mosquetón y lazo de sujeción
- ColorNegro
- Descripción3011 Eslinga de herramienta retráctil negra estándar con montaje de mosquetón
- Características y beneficiosLa eslinga retráctil para herramientas Squids® 3011 es una solución de amarre ligera y extremadamente duradera diseñada para montarse en el cinturón de un usuario de anilla en D o en un punto de anclaje independiente. El uso de una eslinga retráctil limita los posibles riesgos de enganche en comparación con las eslingas estándar. Esta eslinga puede sujetar herramientas que pesan 0.5lbs /0.23kg en estado retraído y evita que las herramientas que pesan 8lbs /3.6 kg caigan sobre personas u objetos que se encuentran debajo cuando se trabaja a alturas. El cable de amarre retráctil está hecho de Dyneema® de alta resistencia y resistente a los cortes con una funda protectora sobre el cable expuesto para reducir el desgaste y prolongar la vida útil. CÓMO USAR El extremo de anclaje del retráctil cuenta con una conexión de mosquetón giratorio para el anclaje a anillas en D u otras ubicaciones. El extremo de conexión del cable tiene un mosquetón patentado de doble acción Squids® para fijarlo a una herramienta manual que pesa hasta 8lbs /3.6 kg. Probadas y calificadas según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas retráctiles para herramientas no tienen igual.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 cordón
- Línea de productosCalamares
- SerieRetráctiles
- UPC_NO720476193111
Descripción general
- La eslinga retráctil para herramientas Squids® 3011 es una solución de amarre ligera y extremadamente duradera diseñada para montarse en el cinturón de un usuario de anilla en D o en un punto de anclaje independiente. El uso de una eslinga retráctil limita los posibles riesgos de enganche en comparación con las eslingas estándar. Esta eslinga puede sujetar herramientas que pesan 0.5lbs /0.23kg en estado retraído y evita que las herramientas que pesan 8lbs /3.6 kg caigan sobre personas u objetos que se encuentran debajo cuando se trabaja a alturas. El cable de amarre retráctil está hecho de Dyneema® de alta resistencia y resistente a los cortes con una funda protectora sobre el cable expuesto para reducir el desgaste y prolongar la vida útil. CÓMO USAR El extremo de anclaje del retráctil cuenta con una conexión de mosquetón giratorio para el anclaje a anillas en D u otras ubicaciones. El extremo de conexión del cable tiene un mosquetón patentado de doble acción Squids® para fijarlo a una herramienta manual que pesa hasta 8lbs /3.6 kg. Probadas y calificadas según la norma ANSI/ISEA 121 , estas eslingas retráctiles para herramientas no tienen igual.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación