Motion
19663
Kit 3193 Kit de amarre de cinta métrica - 2lbs / 0.9kg
Artículo MI #11665543
No. Fabricante 19663
Precio63.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit 3193 Kit de amarre de cinta métrica - 2lbs / 0.9kg
Artículo MI #11665543
No. Fabricante 19663
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
Precio63.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2 pulg.
  • Longitud
    10 pulg.
  • Tamaño
    Kit
  • Peso
    0.44 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Descripción
    Kit 3193 Kit de amarre de cinta métrica - 2lbs / 0.9kg
  • Características y beneficios
    El kit de tethering de cinta métrica Squids® 3193 te permite sujetar una cinta métrica estándar 2lb / 0.9kg , lo que facilita el uso de la cinta métrica en el trabajo al tiempo que evita la caída de objetos cuando se trabaja en alturas. QUÉ SE INCLUYE El kit incluye una eslinga para herramienta de mosquetón único Squids® 3100F(x) y una cinta métrica Squids® 3770 . INSTALACIÓN RECTAAPARADA Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles en las herramientas, lo que puede crear un entorno peligroso mientras se trabaja en altura. Aprenda a sujetar sus herramientas con los productos incluidos en el kit aquí. ¡No se necesitan cintas ni colas de herramientas para este práctico kit de amarre de cinta métrica! Solo tienes que abrir las correas de velcro de la 3770 Tape Measure Trap. Coloque la cinta métrica dentro de la trampa, con la parte posterior de la cinta métrica mirando hacia la anilla D en la parte posterior de la trampa. Ajuste y apriete las correas de velcro según corresponda. Acople la eslinga de herramientas 3100F(x) para completar su sistema de amarre.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    Eslinga de herramienta 1-3100F(x), soporte de cinta métrica 1-3770 &amp
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Kits de amarre de herramientas
  • UPC_NO
    720476196631

Descripción general

Descripción del fabricante
19663 KIT DE AMARRE DE CINTA MÉTRICA - 2LBS
  • El kit de tethering de cinta métrica Squids® 3193 te permite sujetar una cinta métrica estándar 2lb / 0.9kg , lo que facilita el uso de la cinta métrica en el trabajo al tiempo que evita la caída de objetos cuando se trabaja en alturas. QUÉ SE INCLUYE El kit incluye una eslinga para herramienta de mosquetón único Squids® 3100F(x) y una cinta métrica Squids® 3770 . INSTALACIÓN RECTAAPARADA Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles en las herramientas, lo que puede crear un entorno peligroso mientras se trabaja en altura. Aprenda a sujetar sus herramientas con los productos incluidos en el kit aquí. ¡No se necesitan cintas ni colas de herramientas para este práctico kit de amarre de cinta métrica! Solo tienes que abrir las correas de velcro de la 3770 Tape Measure Trap. Coloque la cinta métrica dentro de la trampa, con la parte posterior de la cinta métrica mirando hacia la anilla D en la parte posterior de la trampa. Ajuste y apriete las correas de velcro según corresponda. Acople la eslinga de herramientas 3100F(x) para completar su sistema de amarre.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"