Especificaciones
Dimensiones
- Altura3 pulg.
- Longitud8 pulg.
- TamañoKit
- Peso0.75 lb
- Ancho10 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioEslinga de herramientas de perfil bajo de bobina con mosquetón
- Descripción3194 Kit Kit de amarre de herramienta manual - 1lb / 0.5kg
- Características y beneficiosEl kit de amarre de herramientas manuales Squids® 3194 incluye una eslinga de herramientas de bobina 3156 con mosquetón individual y el paquete de 4-Pack cubreobjetos para el acoplamiento de herramientas manuales 3740 . Este kit de amarre de herramientas le permite sujetar 4 destornilladores de diferentes tamaños y llaves hexagonales, lo que facilita el uso de sus herramientas en el trabajo al tiempo que evita la caída de objetos al trabajar a alturas. La eslinga para herramientas de bobina 3156 es más que una eslinga para herramientas pequeñas y cascos. Fabricada y probada para soportar condiciones difíciles y con una capacidad nominal para soportar pesos de hasta 2lbs /0.9kg, la eslinga enrollada está fabricada con un diseño de perfil bajo y plástico duradero. Con el mosquetón de aluminio ligero en un extremo y un lazo de amarre en el otro, se conecta fácilmente a los anclajes y accesorios de la herramienta, incluso con guantes puestos. La bobina se estira desde un tamaño compacto de 12in a 48in /30cm a 122 cm. Las herramientas manuales pequeñas siempre han sido difíciles de conectar a las eslingas de herramientas. Los resbalones de herramientas manuales Squids® le permiten sujetar herramientas de hasta 1lb, según su diámetro.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1-3156 Eslinga de herramienta, 1-(paquete de 4) 3740 accesorio de herramienta manual &
- Línea de productosCalamares
- SerieKits de amarre de herramientas
- UPC_NO720476196648
Descripción general
- El kit de amarre de herramientas manuales Squids® 3194 incluye una eslinga de herramientas de bobina 3156 con mosquetón individual y el paquete de 4-Pack cubreobjetos para el acoplamiento de herramientas manuales 3740 . Este kit de amarre de herramientas le permite sujetar 4 destornilladores de diferentes tamaños y llaves hexagonales, lo que facilita el uso de sus herramientas en el trabajo al tiempo que evita la caída de objetos al trabajar a alturas. La eslinga para herramientas de bobina 3156 es más que una eslinga para herramientas pequeñas y cascos. Fabricada y probada para soportar condiciones difíciles y con una capacidad nominal para soportar pesos de hasta 2lbs /0.9kg, la eslinga enrollada está fabricada con un diseño de perfil bajo y plástico duradero. Con el mosquetón de aluminio ligero en un extremo y un lazo de amarre en el otro, se conecta fácilmente a los anclajes y accesorios de la herramienta, incluso con guantes puestos. La bobina se estira desde un tamaño compacto de 12in a 48in /30cm a 122 cm. Las herramientas manuales pequeñas siempre han sido difíciles de conectar a las eslingas de herramientas. Los resbalones de herramientas manuales Squids® le permiten sujetar herramientas de hasta 1lb, según su diámetro.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación