Especificaciones
Dimensiones
- TamañoLente ahumada antivaho
- Peso0.08 lb
Detalles
- País de origenTWN
- DescripciónGafas de seguridad DAGR Anti-Fog Smoke Lens Black
- Grupo y claseProtección ocular
- Incluye1 par de gafas de seguridad
- Línea de productosSkullerz
- SerieGafas de seguridad
- UPC_NO720476520337
Descripción general
- Las gafas de seguridad Skullerz® Dagr son gafas de media montura que llevan el nombre del dios nórdico del amanecer. Estas gafas de sol protectoras de seguridad para el trabajo cuentan con lentes resistentes a los arañazos que filtran el 99.9 por ciento de los rayos UVA, UVB y UVC dañinos para mantener sus ojos seguros bajo el sol. El diseño de hoja tiene un aspecto elegante y deportivo, perfecto tanto en el trabajo como fuera de él. Las monturas duraderas se doblan y flexionan sin romperse. Una pieza nasal de goma antideslizante y las varillas de goma mantienen las gafas seguras y resisten el sudor. TECNOLOGÍAS DE LENTES Las gafas de seguridad polarizadas reducen el resplandor y la fatiga ocular alrededor del agua, la nieve y otros entornos brillantes. Las gafas de seguridad antivaho con tratamiento antiempañamiento no se desgastan ni se desgastan para que no se empañen, sin importar lo que haga. PROBADAS & APROBADAS Estas gafas de seguridad resistentes a los impactos se han probado según ANSI Z87.1+ Protección contra impactos de alta velocidad y MIL-PRF-32432 Fragmentación balística, Clase 1.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación