Motion
52330
Lente ahumada DAGR Kryptek Highlander: Gafas de seguridad
Artículo MI #11665599
No. Fabricante 52330
Precio39.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lente ahumada DAGR Kryptek Highlander: Gafas de seguridad
Artículo MI #11665599
No. Fabricante 52330
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
Precio39.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Lente ahumada
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • País de origen
    TWN
  • Descripción
    Lente ahumada DAGR Kryptek Highlander: Gafas de seguridad
  • Grupo y clase
    Protección ocular
  • Incluye
    1 par de gafas de seguridad
  • Línea de productos
    Skullerz
  • Serie
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    720476523307

Descripción general

Descripción del fabricante
52330 GAFAS DE SEGURIDAD
  • Las gafas de seguridad Skullerz® Dagr son gafas de media montura que llevan el nombre del dios nórdico del amanecer. Estas gafas de sol protectoras de seguridad para el trabajo cuentan con lentes resistentes a los arañazos que filtran el 99.9 por ciento de los rayos UVA, UVB y UVC dañinos para mantener sus ojos seguros bajo el sol. El diseño de hoja tiene un aspecto elegante y deportivo, perfecto tanto en el trabajo como fuera de él. Las monturas duraderas se doblan y flexionan sin romperse. Una pieza nasal de goma antideslizante y las varillas de goma mantienen las gafas seguras y resisten el sudor. TECNOLOGÍAS DE LENTES Las gafas de seguridad polarizadas reducen el resplandor y la fatiga ocular alrededor del agua, la nieve y otros entornos brillantes. Las gafas de seguridad antivaho con tratamiento antiempañamiento no se desgastan ni se desgastan para que no se empañen, sin importar lo que haga. PROBADAS & APROBADAS Estas gafas de seguridad resistentes a los impactos se han probado según ANSI Z87.1+ Protección contra impactos de alta velocidad y MIL-PRF-32432 Fragmentación balística, Clase 1.

También puede gustarle