Motion
56021
Gafas de seguridad negras con lentes de cobre polarizadas LOKI // Gafas de sol
Artículo MI #11665621
No. Fabricante 56021
Precio62.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad negras con lentes de cobre polarizadas LOKI // Gafas de sol
Artículo MI #11665621
No. Fabricante 56021
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
Precio62.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Lente de cobre polarizado
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • País de origen
    TWN
  • Descripción
    Gafas de seguridad negras con lentes de cobre polarizadas LOKI // Gafas de sol
  • Grupo y clase
    Protección ocular
  • Incluye
    1 par de gafas de seguridad
  • Línea de productos
    Skullerz
  • Serie
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    720476560210

Descripción general

Descripción del fabricante
56021 GAFAS DE SEGURIDAD // GAFAS DE SOL
  • Las gafas de seguridad Skullerz® Loki tienen el nombre de Loki, la deidad nórdica de Mischief. Diseñado para usarse como gafas de sol normales o como gafas de seguridad, retirando las patillas y sujetando la correa incluida y añadiendo la junta de espuma extraíble para un sellado hermético. Estas gafas de sol protectoras de seguridad para el trabajo cuentan con lentes resistentes a los arañazos que filtran el 99.9 por ciento de los rayos UVA, UVB y UVC dañinos para mantener sus ojos seguros bajo el sol. Las monturas duraderas se doblan y flexionan sin romperse. Las varillas de goma antideslizantes mantienen las gafas seguras y resisten el sudor. TECNOLOGÍAS DE LENTES Las gafas de seguridad polarizadas reducen el resplandor y la fatiga ocular alrededor del agua, la nieve y otros entornos brillantes. Las gafas de seguridad antivaho con tratamiento antiempañamiento no se desgastan ni se desgastan para que no se empañen, sin importar lo que haga. PROBADAS & APROBADAS Estas gafas de seguridad resistentes a los impactos se han probado según ANSI Z87.1+ Protección contra impactos de alta velocidad y MIL-PRF-32432 Fragmentación balística, Clase 1.

También puede gustarle