Motion
50180
Gafas de seguridad ODIN In/Outdoor Lens gris mate
Artículo MI #11665630
No. Fabricante 50180
Precio29.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad ODIN In/Outdoor Lens gris mate
Artículo MI #11665630
No. Fabricante 50180
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
Precio29.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Lente interior/exterior
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • País de origen
    TWN
  • Descripción
    Gafas de seguridad ODIN In/Outdoor Lens gris mate
  • Grupo y clase
    Protección ocular
  • Incluye
    1 par de gafas de seguridad
  • Línea de productos
    Skullerz
  • Serie
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    720476501800

Descripción general

Descripción del fabricante
50180 GAFAS DE SEGURIDAD
  • Las gafas de seguridad Skullerz® Odin llevan su nombre del rey de los dioses nórdicos. Estas gafas de sol protectoras de seguridad para el trabajo de montura completa cuentan con lentes resistentes a los arañazos que filtran el 99.9 por ciento de los rayos UVA, UVB y UVC dañinos para mantener sus ojos seguros bajo el sol. Las monturas duraderas se doblan y flexionan sin romperse. Una pieza nasal de goma antideslizante y las varillas de goma mantienen las gafas seguras y resisten el sudor. Se puede fijar una correa elástica de retención o un inserto de junta de espuma a las varillas. TECNOLOGÍAS DE LENTES Las gafas de seguridad polarizadas reducen el resplandor y la fatiga ocular alrededor del agua, la nieve y otros entornos brillantes. Las gafas de seguridad antivaho con tratamiento antiempañamiento no se desgastan ni se desgastan para que no se empañen, sin importar lo que haga. PROBADO & APROBADO Probado según ANSI Z87.1+ Protección contra impactos de alta velocidad y requisitos ópticos. También se probó según MIL-PRF-32432 Ballistic Fragmentation, Clase 1, que es la especificación de rendimiento del sistema de protección ocular de combate militar de EE. UU. para gafas.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno