Motion
50231
Gafas de seguridad ODIN blancas con lente ahumada polarizada
Artículo MI #11665651
No. Fabricante 50231
Precio57.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad ODIN blancas con lente ahumada polarizada
Artículo MI #11665651
No. Fabricante 50231
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
Precio57.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Lente ahumada polarizada
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • País de origen
    TWN
  • Descripción
    Gafas de seguridad ODIN blancas con lente ahumada polarizada
  • Grupo y clase
    Protección ocular
  • Incluye
    1 par de gafas de seguridad
  • Línea de productos
    Skullerz
  • Serie
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    720476502319

Descripción general

Descripción del fabricante
50231 GAFAS DE SEGURIDAD
  • Las gafas de seguridad Skullerz® Odin llevan su nombre del rey de los dioses nórdicos. Estas gafas de sol protectoras de seguridad para el trabajo de montura completa cuentan con lentes resistentes a los arañazos que filtran el 99.9 por ciento de los rayos UVA, UVB y UVC dañinos para mantener sus ojos seguros bajo el sol. Las monturas duraderas se doblan y flexionan sin romperse. Una pieza nasal de goma antideslizante y las varillas de goma mantienen las gafas seguras y resisten el sudor. Se puede fijar una correa elástica de retención o un inserto de junta de espuma a las varillas. TECNOLOGÍAS DE LENTES Las gafas de seguridad polarizadas reducen el resplandor y la fatiga ocular alrededor del agua, la nieve y otros entornos brillantes. Las gafas de seguridad antivaho con tratamiento antiempañamiento no se desgastan ni se desgastan para que no se empañen, sin importar lo que haga. PROBADO & APROBADO Probado según ANSI Z87.1+ Protección contra impactos de alta velocidad y requisitos ópticos. También se probó según MIL-PRF-32432 Ballistic Fragmentation, Clase 1, que es la especificación de rendimiento del sistema de protección ocular de combate militar de EE. UU. para gafas.

También puede gustarle