Especificaciones
Dimensiones
- TamañoLente transparente
- Peso0.09 lb
Detalles
- País de origenTWN
- DescripciónGafas de seguridad sin montura negras mate con lente transparente SAGA // Gafas de sol
- Grupo y claseProtección ocular
- Incluye1 Piar de gafas de seguridad
- Línea de productosSkullerz
- SerieGafas de seguridad
- UPC_NO720476591009
Descripción general
- Las gafas de seguridad sin marco Skullerz® SAGA son gafas de seguridad z87 ligeras y protectoras con lentes resistentes a los arañazos que filtran el 99.9 por ciento de los rayos UVA, UVB y UVC dañinos para mantener tus ojos seguros bajo el sol. Un diseño elegante y deportivo sin montura ofrece un amplio campo de visión, mientras que una variedad de opciones de lentes se pueden adaptar a su tarea específica y entorno de luz. Es todo lo que esperas de Skullerz® Eye Protection a un precio excepcional. TECNOLOGÍAS DE LENTES + DISEÑO El diseño transparente de la montura maximiza el campo de visión. Estas gafas sin montura están disponibles con un tratamiento antivaho permanente para una visión clara. Las gafas de seguridad antivaho con tratamiento antiempañamiento no se desgastan ni se desgastan para que no se empañen, sin importar lo que haga. PROBADAS & APROBADAS Estas gafas de seguridad resistentes a impactos se someten a pruebas según los requisitos ópticos y de protección contra impactos de alta velocidad de ANSI Z87.1+ .
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación