Motion
59103
Lente transparente antivaho SAGA Negro mate Gafas de seguridad sin marco // Gafas de sol
Artículo MI #11665663
No. Fabricante 59103
Precio10.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lente transparente antivaho SAGA Negro mate Gafas de seguridad sin marco // Gafas de sol
Artículo MI #11665663
No. Fabricante 59103
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
Precio10.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Lente transparente antivaho
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • País de origen
    TWN
  • Descripción
    Lente transparente antivaho SAGA Negro mate Gafas de seguridad sin marco // Gafas de sol
  • Grupo y clase
    Protección ocular
  • Incluye
    1 par de gafas de seguridad
  • Línea de productos
    Skullerz
  • Serie
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    720476591030

Descripción general

Descripción del fabricante
59103 GAFAS DE SEGURIDAD SIN MARCO // SUNGLA
  • Las gafas de seguridad sin marco Skullerz® SAGA son gafas de seguridad z87 ligeras y protectoras con lentes resistentes a los arañazos que filtran el 99.9 por ciento de los rayos UVA, UVB y UVC dañinos para mantener tus ojos seguros bajo el sol. Un diseño elegante y deportivo sin montura ofrece un amplio campo de visión, mientras que una variedad de opciones de lentes se pueden adaptar a su tarea específica y entorno de luz. Es todo lo que esperas de Skullerz® Eye Protection a un precio excepcional. TECNOLOGÍAS DE LENTES + DISEÑO El diseño transparente de la montura maximiza el campo de visión. Estas gafas sin montura están disponibles con un tratamiento antivaho permanente para una visión clara. Las gafas de seguridad antivaho con tratamiento antiempañamiento no se desgastan ni se desgastan para que no se empañen, sin importar lo que haga. PROBADAS & APROBADAS Estas gafas de seguridad resistentes a impactos se someten a pruebas según los requisitos ópticos y de protección contra impactos de alta velocidad de ANSI Z87.1+ .

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno