Motion
59030
Gafas de seguridad negras mate con lentes ahumadas SKOLL
Artículo MI #11665667
No. Fabricante 59030
Precio11.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad negras mate con lentes ahumadas SKOLL
Artículo MI #11665667
No. Fabricante 59030
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
Precio11.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Lente ahumada
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • País de origen
    TWN
  • Descripción
    Gafas de seguridad negras mate con lentes ahumadas SKOLL
  • Grupo y clase
    Protección ocular
  • Incluye
    1 par de gafas de seguridad
  • Línea de productos
    Skullerz
  • Serie
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    720476590309

Descripción general

Descripción del fabricante
59030 GAFAS DE SEGURIDAD
  • Las gafas de seguridad Skullerz® Sköll llevan el nombre del dios lobo nórdico del sol y la luna. Estas gafas de sol protectoras de seguridad para el trabajo cuentan con lentes resistentes a los arañazos que filtran el 99.9 por ciento de los rayos UVA, UVB y UVC dañinos para mantener sus ojos seguros bajo el sol. El diseño de hoja tiene un aspecto elegante y deportivo con todas las características que esperas de Skullerz® Eye Protection a un precio excepcional. Las monturas duraderas se doblan y flexionan sin romperse. Las varillas de goma flexible y la punta antideslizante ofrecen un ajuste cómodo y antideslizante. TECNOLOGÍAS DE LENTES Disponibles con una solución antivaho para gafas. Las gafas de seguridad antivaho con tratamiento antiempañamiento no se lavarán ni se desgastarán para que no se empañe, independientemente de lo que esté haciendo. Ideales para usar con máscaras antipolvo, estas lentes no se empañan para que puedas concentrarte en el trabajo en cuestión. PROBADAS & APROBADAS Estas gafas de seguridad resistentes a impactos se han probado según ANSI Z87.1+ High Velocity Impact Protection y MIL-PRF-32432 Ballistic Fragmentation, Clase 1.

También puede gustarle