Especificaciones
Dimensiones
- TamañoLente interior/exterior
- Peso0.09 lb
Detalles
- País de origenTWN
- DescripciónLente SKOLL para interior/exterior Gafas de seguridad negras mate
- Grupo y claseProtección ocular
- Incluye1 par de gafas de seguridad
- Línea de productosSkullerz
- SerieGafas de seguridad
- UPC_NO720476590804
Descripción general
- Las gafas de seguridad Skullerz® Sköll llevan el nombre del dios lobo nórdico del sol y la luna. Estas gafas de sol protectoras de seguridad para el trabajo cuentan con lentes resistentes a los arañazos que filtran el 99.9 por ciento de los rayos UVA, UVB y UVC dañinos para mantener sus ojos seguros bajo el sol. El diseño de hoja tiene un aspecto elegante y deportivo con todas las características que esperas de Skullerz® Eye Protection a un precio excepcional. Las monturas duraderas se doblan y flexionan sin romperse. Las varillas de goma flexible y la punta antideslizante ofrecen un ajuste cómodo y antideslizante. TECNOLOGÍAS DE LENTES Disponibles con una solución antivaho para gafas. Las gafas de seguridad antivaho con tratamiento antiempañamiento no se lavarán ni se desgastarán para que no se empañe, independientemente de lo que esté haciendo. Ideales para usar con máscaras antipolvo, estas lentes no se empañan para que puedas concentrarte en el trabajo en cuestión. PROBADAS & APROBADAS Estas gafas de seguridad resistentes a impactos se han probado según ANSI Z87.1+ High Velocity Impact Protection y MIL-PRF-32432 Ballistic Fragmentation, Clase 1.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación