Especificaciones
Dimensiones
- TamañoLente ahumada antivaho
- Peso0.07 lb
Detalles
- País de origenTWN
- DescripciónGafas de seguridad THOR Anti-Fog Smoke Lens Black
- Grupo y claseProtección ocular
- Incluye1 par de gafas de seguridad
- Línea de productosSkullerz
- SerieGafas de seguridad
- UPC_NO720476510338
Descripción general
- Las gafas de seguridad Skullerz® Thor llevan el nombre del dios nórdico de Thunder, que queda genial tanto dentro como fuera del trabajo. Estas gafas de sol protectoras de seguridad para el trabajo de montura completa cuentan con lentes resistentes a los arañazos que filtran el 99.9 por ciento de los rayos UVA, UVB y UVC dañinos para mantener sus ojos seguros bajo el sol. Las monturas duraderas se doblan y flexionan sin romperse. Una pieza nasal de goma antideslizante y las varillas de goma mantienen las gafas seguras y resisten el sudor. TECNOLOGÍAS DE LENTES Las gafas de seguridad polarizadas reducen el resplandor y la fatiga ocular alrededor del agua, la nieve y otros entornos brillantes. Las gafas de seguridad antivaho con tratamiento antiempañamiento no se lavarán ni se desgastarán para que no se empañe, independientemente de lo que esté haciendo. PROBADAS & APROBADAS Estas gafas de seguridad resistentes a los impactos se someten a pruebas según los requisitos ópticos y de protección contra impactos de alta velocidad de ANSI Z87.1+ . También se probó según MIL-PRF-32432 Ballistic Fragmentation, Clase 1, que es la especificación de rendimiento del sistema de protección ocular de combate militar de EE. UU. para gafas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación