Especificaciones
Dimensiones
- TamañoLente transparente antivaho
- Peso0.09 lb
Detalles
- País de origenTWN
- DescripciónLente transparente antivaho VALI Gafas de seguridad sin montura en negro mate // Gafas de sol
- Grupo y claseProtección ocular
- Incluye1 par de gafas de seguridad
- Línea de productosSkullerz
- SerieGafas de seguridad
- UPC_NO720476592037
Descripción general
- Las gafas de seguridad sin marco Skullerz® VALI son las gafas de seguridad más ligeras de la línea de protección ocular Skullerz®. Estas gafas de seguridad protectoras z87 cuentan con lentes resistentes a los arañazos para filtrar el 99.9 por ciento de los rayos UVA, UVB y UVC dañinos y un diseño sin montura para un campo de visión completo. Disponible en una variedad de lentes para adaptarse a una variedad de tareas y entornos de luz. Es todo lo que esperas de Skullerz® Eye Protection a un precio excepcional. TECNOLOGÍAS DE LENTES El diseño de montura transparente maximiza el campo de visión. Estas gafas sin montura están disponibles con un tratamiento antivaho permanente para una visión clara. Las gafas de seguridad antivaho con tratamiento Fog-Off no se desgastan para que no se empañe, independientemente de lo que haga. PROBADAS & APROBADAS Estas gafas de seguridad resistentes a los impactos se someten a pruebas según los requisitos ópticos y de protección contra impactos de alta velocidad de ANSI Z87.1+ . ANSI Z87.1 es la norma estadounidense para dispositivos de protección ocular y facial personales y aparece en la lista de la montura.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación