Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud5.5 pulg.
- TamañoL
Detalles
- ColorNegro
- País de origenJPN
- DescripciónGuantes antivibración ligeros 9003 L Black Certified
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosProFlex
- SerieAntivibración
- UPC_NO720476175940
Descripción general
- Los guantes antivibración ligeros certificados ProFlex® 9003 están certificados según la norma EN ISO 10819: 2013 Antivibración, diseñados con una exclusiva almohadilla de goma de cloropreno en la palma y una estructura de punto de algodón/nailon de calibre 10 extremadamente ligera para un ajuste cómodo, una destreza insuperable y la máxima transpirabilidad. El diseño precurvado se adapta a la forma natural de tu mano para una mayor flexibilidad y menos fatiga mientras trabajas. Probado y certificado por terceros para cumplir con los requisitos de la norma EN ISO 10819: 2013 Anti-Vibración para una máxima protección contra el daño permanente que la vibración, los golpes y el impacto en la palma pueden causar. Estos guantes protectores son ideales para remachado, lijado, desbarbado, demolición, perforación/minería, refinado de petróleo/gas, construcción pesada, montaje/fabricación y más.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación