Motion
17595
Guantes antivibración ligeros 9003 XL Black Certified
Artículo MI #11665712
No. Fabricante 17595
Precio48.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes antivibración ligeros 9003 XL Black Certified
Artículo MI #11665712
No. Fabricante 17595
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
Precio48.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    5.5 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    JPN
  • Descripción
    Guantes antivibración ligeros 9003 XL Black Certified
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    1 par de guantes
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Antivibración
  • UPC_NO
    720476175957

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES LIGEROS CERTIFICADOS 17595
  • Los guantes antivibración ligeros certificados ProFlex® 9003 están certificados según la norma EN ISO 10819: 2013 Antivibración, diseñados con una exclusiva almohadilla de goma de cloropreno en la palma y una estructura de punto de algodón/nailon de calibre 10 extremadamente ligera para un ajuste cómodo, una destreza insuperable y la máxima transpirabilidad. El diseño precurvado se adapta a la forma natural de tu mano para una mayor flexibilidad y menos fatiga mientras trabajas. Probado y certificado por terceros para cumplir con los requisitos de la norma EN ISO 10819: 2013 Anti-Vibración para una máxima protección contra el daño permanente que la vibración, los golpes y el impacto en la palma pueden causar. Estos guantes protectores son ideales para remachado, lijado, desbarbado, demolición, perforación/minería, refinado de petróleo/gas, construcción pesada, montaje/fabricación y más.