Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud4 pulg.
- Tamaño2XL
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro
- País de origenCHN
- Descripción7001 2XL Guantes negros con revestimiento de nitrilo resistentes a la abrasión DSX
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- MaterialSpandex, nailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosProFlex
- Tipos de productosGuantes
- Tipo de protecciónResistente a la abrasión
- SerieRecubierto
- Estándares cumplidosANSI/ISEA 105-2016
- TipoGuantes
- UPC_NO720476179566
Descripción general
- Los guantes recubiertos de nitrilo ProFlex® 7001 con tecnología de inmersión DSX están diseñados para proporcionar un excelente agarre en condiciones secas. Estos guantes con inmersión de nitrilo ofrecen un ajuste ceñido de segunda piel para una destreza y comodidad de primera cuando se trabaja con piezas pequeñas en la fabricación o el montaje. This soft, flexible fit is thanks to 18-gauge seamless ANSI level 2 abrasion-resistant nylon + spandex knit blend. El punto fino de estos guantes protectores permite una transpirabilidad inigualable y un ajuste sin igual. La tecnología DSX Nitrile Dip supera a todas las inmersiones basadas en nitrilo en entornos secos. Esta inmersión multicapa permite que el aire fluya para mantener las manos cómodas y secas. La capa superior tiene un revestimiento altamente resistente a la abrasión para una mayor durabilidad y una vida útil más larga. Las puntas de los dedos con capacidad de pantalla táctil de estos guantes resistentes a la abrasión permiten a los trabajadores mantenerse conectados y protegidos mientras maximizan la productividad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación