Motion
17855
Guantes con revestimiento de nitrilo negro 7001-CASE XL - Caja de 144
Artículo MI #11665725
No. Fabricante 17855
Precio1,169.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes con revestimiento de nitrilo negro 7001-CASE XL - Caja de 144
Artículo MI #11665725
No. Fabricante 17855
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
Precio1,169.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    4 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Guantes con revestimiento de nitrilo negro 7001-CASE XL - Caja de 144
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    720476178552

Descripción general

Descripción del fabricante
17855 RECUBRIMIENTO DE NITRILO RESISTENTE A LA ABRASIÓN
  • PAQUETE DE CAJA “ Incluye 144 pares Los guantes recubiertos de nitrilo ProFlex® 7001-CASE con tecnología de inmersión DSX están diseñados para proporcionar un excelente agarre en condiciones secas. Estos guantes con inmersión de nitrilo ofrecen un ajuste ceñido de segunda piel para una destreza y comodidad de primera cuando se trabaja con piezas pequeñas en la fabricación o el montaje. This soft, flexible fit is thanks to 18-gauge seamless ANSI level 2 abrasion-resistant nylon + spandex knit blend. El punto fino de estos guantes protectores permite una transpirabilidad inigualable y un ajuste sin igual. La tecnología DSX Nitrile Dip supera a todas las inmersiones basadas en nitrilo en entornos secos. Esta inmersión multicapa permite que el aire fluya para mantener las manos cómodas y secas. La capa superior tiene un revestimiento altamente resistente a la abrasión para una mayor durabilidad y una vida útil más larga. Las puntas de los dedos con capacidad de pantalla táctil de estos guantes resistentes a la abrasión permiten a los trabajadores mantenerse conectados y protegidos mientras maximizan la productividad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno