Motion
17862
7021-CASE S Guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo de lima - Caja de 144
Artículo MI #11665732
No. Fabricante 17862
Precio1,374.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7021-CASE S Guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo de lima - Caja de 144
Artículo MI #11665732
No. Fabricante 17862
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
Precio1,374.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    7021-CASE S Guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo de lima - Caja de 144
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    720476178620

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE RESISTENTE A LOS CORTES CON REVESTIMIENTO DE NITRILO 17862
  • PAQUETE DE CAJA “ Incluye 144 pares Los guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo de alta visibilidad ProFlex® 7021 y tecnología de inmersión WSX están diseñados para proporcionar un agarre excelente en condiciones aceitosas y húmedas. El revestimiento de protección contra cortes de calibre 18 A2 ofrece resistencia a cortes, perforaciones y abrasión para los entornos de trabajo más hostiles. Estos guantes recubiertos de nitrilo también cuentan con resistencia a la abrasión ANSI nivel 4 para un uso prolongado. La tecnología de inmersión WSX es la mejor del mercado para entornos húmedos y aceitosos. Esta tecnología de agarre especial es una inmersión multicapa que permite que el aire fluya para una transpirabilidad suprema. La parte inferior más tarde es una capa protectora de PU a base de agua que absorbe el sudor y deja pasar el flujo de aire. El exterior de nitrilo antideslizante absorbe y dispersa los líquidos de la superficie para un mejor agarre. La construcción multicapa también añade durabilidad y prolonga la vida útil del guante. La inmersión WSX es flexible y cómoda, lo que permite una destreza máxima y alivia significativamente la fatiga de las manos.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno