Especificaciones
Dimensions
- Longitud5 pulg.
- Tamaño2XL
Details
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónGuantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo de lima 7021-CASE 2XL - Caja de 144
- Grupo y claseGuantes
- Línea de productosProFlex
- SerieRecubierto
- UPC_NO720476178668
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTE RESISTENTE A LOS CORTES CON REVESTIMIENTO DE NITRILO 17866
- PAQUETE DE CAJA “ Incluye 144 pares Los guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo de alta visibilidad ProFlex® 7021 y tecnología de inmersión WSX están diseñados para proporcionar un agarre excelente en condiciones aceitosas y húmedas. El revestimiento de protección contra cortes de calibre 18 A2 ofrece resistencia a cortes, perforaciones y abrasión para los entornos de trabajo más hostiles. Estos guantes recubiertos de nitrilo también cuentan con resistencia a la abrasión ANSI nivel 4 para un uso prolongado. La tecnología de inmersión WSX es la mejor del mercado para entornos húmedos y aceitosos. Esta tecnología de agarre especial es una inmersión multicapa que permite que el aire fluya para una transpirabilidad suprema. La parte inferior más tarde es una capa protectora de PU a base de agua que absorbe el sudor y deja pasar el flujo de aire. El exterior de nitrilo antideslizante absorbe y dispersa los líquidos de la superficie para un mejor agarre. La construcción multicapa también añade durabilidad y prolonga la vida útil del guante. La inmersión WSX es flexible y cómoda, lo que permite una destreza máxima y alivia significativamente la fatiga de las manos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature