Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4.25 pulg.
- TamañoM
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónGuantes resistentes a los cortes 7022-CASE M con revestimiento de nitrilo de lima - Caja de 144
- Grupo y claseGuantes
- Línea de productosProFlex
- SerieRecubierto
- UPC_NO720476178737
Descripción general
- PAQUETE DE CAJA “ Incluye 144 pares Los guantes resistentes a cortes con revestimiento de nitrilo de alta visibilidad ProFlex® 7022 con tecnología de inmersión DSX están diseñados para proporcionar un agarre inigualable en condiciones secas. El revestimiento de protección contra cortes de calibre 18 A2 ofrece resistencia a cortes, perforaciones y abrasión para los entornos de trabajo más hostiles. Estos guantes recubiertos de nitrilo también cuentan con resistencia a la abrasión ANSI nivel 4 para un uso prolongado. La tecnología DSX Nitrile Dip proporciona un agarre insuperable en entornos secos. Esta tecnología de agarre especial es resistente a la abrasión y supera a todas las inmersiones de nitrilo en entornos secos. La tecnología DSX es una inmersión multicapa que permite que el aire fluya para mantener las manos cómodas y secas. La capa superior tiene un revestimiento altamente resistente a la abrasión para una mayor durabilidad y una vida útil más larga. Estos guantes protectores están hechos de hilo calibre 18 que proporciona protección contra cortes de nivel 2 con destreza y comodidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación