Motion
17876
Guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo de lima 7022-CASE 2XL - Caja de 144
Artículo MI #11665743
No. Fabricante 17876
Precio1,374.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo de lima 7022-CASE 2XL - Caja de 144
Artículo MI #11665743
No. Fabricante 17876
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
Precio1,374.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pulg.
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo de lima 7022-CASE 2XL - Caja de 144
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    720476178767

Descripción general

Descripción del fabricante
17876 RESISTENTE AL CORTE CON REVESTIMIENTO DE NITRILO DE ALTA VISIBILIDAD
  • PAQUETE DE CAJA “ Incluye 144 pares Los guantes resistentes a cortes con revestimiento de nitrilo de alta visibilidad ProFlex® 7022 con tecnología de inmersión DSX están diseñados para proporcionar un agarre inigualable en condiciones secas. El revestimiento de protección contra cortes de calibre 18 A2 ofrece resistencia a cortes, perforaciones y abrasión para los entornos de trabajo más hostiles. Estos guantes recubiertos de nitrilo también cuentan con resistencia a la abrasión ANSI nivel 4 para un uso prolongado. La tecnología DSX Nitrile Dip proporciona un agarre insuperable en entornos secos. Esta tecnología de agarre especial es resistente a la abrasión y supera a todas las inmersiones de nitrilo en entornos secos. La tecnología DSX es una inmersión multicapa que permite que el aire fluya para mantener las manos cómodas y secas. La capa superior tiene un revestimiento altamente resistente a la abrasión para una mayor durabilidad y una vida útil más larga. Estos guantes protectores están hechos de hilo calibre 18 que proporciona protección contra cortes de nivel 2 con destreza y comodidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno