Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pulg.
- TamañoS
Detalles
- ColorGris
- País de origenCHN
- DescripciónGuantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo gris 7031 S Nivel A3
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Línea de productosProFlex
- SerieRecubierto
- UPC_NO720476179825
Descripción general
- Los guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo ProFlex® 7031 están diseñados para proporcionar durabilidad y agarre en todas las condiciones, tanto en seco como en mojado. El revestimiento de protección contra cortes de calibre 13 A3 es resistente a cortes, perforaciones y abrasión para los entornos más difíciles. La caída reforzada del pulgar añade protección adicional en una zona de gran desgaste. Estos guantes recubiertos de nitrilo también cuentan con resistencia a la abrasión ANSI nivel 4 para un uso prolongado. La inmersión de nitrilo arenoso proporciona un agarre excelente para todas las condiciones. Estos guantes protectores están hechos de hilo calibre 13 que proporciona protección contra cortes de nivel 3 con destreza y comodidad. El calibre es el número de filas de puntadas por pulgada y cuanto más alto sea el calibre, menos volumen y mayor destreza habrá. Los guantes con revestimiento de nitrilo ProFlex® 7031 A3 son los mejores para los trabajadores de la construcción, fabricación, fabricación, técnicos de servicio y manipulación de materiales.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación