Motion
17986
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño XXL o tamaño 11, nivel de corte ANSI A3
Artículo MI #11665745
No. Fabricante 17986
Precio10.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño XXL o tamaño 11, nivel de corte ANSI A3
Artículo MI #11665745
No. Fabricante 17986
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
Precio10.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud
    4.25 pulg.
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Color
    Gris
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Guantes resistentes a los cortes 7031 2XL con revestimiento de nitrilo gris Nivel A3
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    1 par de guantes
  • Material
    Spandex, nailon
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    720476179863

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE RESISTENTE A LOS CORTES CON REVESTIMIENTO DE NITRILO 17986
  • Los guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo ProFlex® 7031 están diseñados para proporcionar durabilidad y agarre en todas las condiciones, tanto en seco como en mojado. El revestimiento de protección contra cortes de calibre 13 A3 es resistente a cortes, perforaciones y abrasión para los entornos más difíciles. La caída reforzada del pulgar añade protección adicional en una zona de gran desgaste. Estos guantes recubiertos de nitrilo también cuentan con resistencia a la abrasión ANSI nivel 4 para un uso prolongado. La inmersión de nitrilo arenoso proporciona un agarre excelente para todas las condiciones. Estos guantes protectores están hechos de hilo calibre 13 que proporciona protección contra cortes de nivel 3 con destreza y comodidad. El calibre es el número de filas de puntadas por pulgada y cuanto más alto sea el calibre, menos volumen y mayor destreza habrá. Los guantes con revestimiento de nitrilo ProFlex® 7031 A3 son los mejores para los trabajadores de la construcción, fabricación, fabricación, técnicos de servicio y manipulación de materiales.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno