Motion
17882
Guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo gris 7031-CASE S - Caja de 144
Artículo MI #11665746
No. Fabricante 17882
Precio1,513.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo gris 7031-CASE S - Caja de 144
Artículo MI #11665746
No. Fabricante 17882
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
Precio1,513.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Color
    Gris
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo gris 7031-CASE S - Caja de 144
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    720476178828

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE RESISTENTE A LOS CORTES CON REVESTIMIENTO DE NITRILO 17882
  • PAQUETE DE CAJA “ Incluye 144 pares Los guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo ProFlex® 7031 están diseñados para proporcionar durabilidad y agarre en todas las condiciones, húmedos o secos. El revestimiento de protección contra cortes de calibre 13 A3 es resistente a cortes, perforaciones y abrasión para los entornos más difíciles. La caída reforzada del pulgar añade protección adicional en una zona de gran desgaste. Estos guantes recubiertos de nitrilo también cuentan con resistencia a la abrasión ANSI nivel 4 para un uso prolongado. La inmersión de nitrilo arenoso proporciona un agarre excelente para todas las condiciones. Estos guantes protectores están hechos de hilo calibre 13 que proporciona protección contra cortes de nivel 3 con destreza y comodidad. El calibre es el número de filas de puntadas por pulgada y cuanto más alto sea el calibre, menos volumen y mayor destreza habrá. Los guantes con revestimiento de nitrilo ProFlex® 7031 A3 son los mejores para los trabajadores de la construcción, fabricación, fabricación, técnicos de servicio y manipulación de materiales.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno