Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud6.25 pulg.
- TamañoL
Detalles
- Material de recubrimientoLátex
- ColorNaranja
- País de origenCHN
- DescripciónGuantes de trabajo ligeros con revestimiento naranja 7401-CASE L - Caja de 144
- Grupo y claseGuantes
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosProFlex
- SerieRecubierto
- UPC_NO720476178941
Descripción general
- PAQUETE DE CAJA “ Incluye 144 pares Los guantes de trabajo de invierno recubiertos ProFlex® 7401-CASE proporcionan calidez ligera y agarre duradero en temperaturas de frías a frías. Forrado con forro polar para una protección térmica suave y una palma flexible recubierta de látex para un agarre seguro. A diferencia de los típicos guantes de trabajo térmicos, estos guantes son extremadamente ligeros y muy hábiles. El forro polar acrílico cepillado transpirable 10g protege las manos del aire frío. La estructura de punto y la muñeca elástica forman un ajuste cómodo que no compromete la destreza, y la palma revestida de látex es flexible y duradera para manipular equipos o materiales. Estos guantes recubiertos cumplen con la norma EN 388:2131X de resistencia al corte. Son ideales para trabajar en entornos fríos y secos, incluida la manipulación y construcción de materiales.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación