Motion
17895
Guantes de trabajo ligeros con revestimiento naranja 7401-CASE XL - Caja de 144
Artículo MI #11665757
No. Fabricante 17895
Precio1,473.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo ligeros con revestimiento naranja 7401-CASE XL - Caja de 144
Artículo MI #11665757
No. Fabricante 17895
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
Precio1,473.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    6.25 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Guantes de trabajo ligeros con revestimiento naranja 7401-CASE XL - Caja de 144
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Recubierto
  • UPC_NO
    720476178958

Descripción general

Descripción del fabricante
17895 CAPA LIGERA DE INVIERNO WORK GLO
  • PAQUETE DE CAJA “ Incluye 144 pares Los guantes de trabajo de invierno recubiertos ProFlex® 7401-CASE proporcionan calidez ligera y agarre duradero en temperaturas de frías a frías. Forrado con forro polar para una protección térmica suave y una palma flexible recubierta de látex para un agarre seguro. A diferencia de los típicos guantes de trabajo térmicos, estos guantes son extremadamente ligeros y muy hábiles. El forro polar acrílico cepillado transpirable 10g protege las manos del aire frío. La estructura de punto y la muñeca elástica forman un ajuste cómodo que no compromete la destreza, y la palma revestida de látex es flexible y duradera para manipular equipos o materiales. Estos guantes recubiertos cumplen con la norma EN 388:2131X de resistencia al corte. Son ideales para trabajar en entornos fríos y secos, incluida la manipulación y construcción de materiales.

También puede gustarle