Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud6.25 pulg.
- TamañoL
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorGris
- País de origenCHN
- DescripciónGuantes de trabajo de invierno impermeables con revestimiento gris de 7501 l
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosProFlex
- SerieRecubierto
- UPC_NO720476176343
Descripción general
- Los guantes de trabajo de invierno ProFlex® 7501 con revestimiento son de doble capa para una protección cálida e impermeable en temperaturas frías. Completamente recubierto de látex para mantener las manos secas con una segunda inmersión de nitrilo en la palma para un agarre superior. El forro de poliéster con suave forro polar acrílico cepillado proporciona dos niveles de protección térmica. Las manos húmedas son manos frías. Estos guantes revestidos cuentan con una inmersión de látex totalmente impermeable que te protege de los elementos al mantener el agua y el aire frío fuera, con una segunda capa de nitrilo arenoso en las palmas para ofrecer resistencia a la abrasión y un mejor agarre sin comprometer la destreza. Un interior de doble forro, poliéster 15g cubierto con 10g de forro polar acrílico cepillado, mantiene las manos calentitas y cómodas sin volumen. Estos guantes de trabajo impermeables cumplen con la norma EN 388:2131X de resistencia al corte. Son ideales para trabajar en entornos fríos y húmedos, incluida la manipulación y construcción de materiales.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación