Motion
17934
Guantes de punto recubiertos de nitrilo - talla L o 9 , recubiertos de nitrilo
Artículo MI #11665766
No. Fabricante 17934
Precio1,652.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto recubiertos de nitrilo - talla L o 9 , recubiertos de nitrilo
Artículo MI #11665766
No. Fabricante 17934
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
Precio1,652.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    6.25 pulg.
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Gris
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Guantes de trabajo impermeables de invierno con revestimiento gris 7501-CASE L - Caja de 144
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Tipos de productos
    Guantes
  • Tipo de protección
    Protección contra temperaturas frías | Resistente al agua
  • Serie
    Recubierto
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ISEA 105-2016
  • Tipo
    Guantes
  • UPC_NO
    720476179344

Descripción general

Descripción del fabricante
17934 GLOV IMPERMEABLE DE INVIERNO
  • PAQUETE DE CAJA “ Incluye 144 pares Los guantes de trabajo de invierno ProFlex® 7501 con revestimiento son de doble capa para una protección cálida e impermeable en temperaturas frías. Completamente recubierto de látex para mantener las manos secas con una segunda inmersión de nitrilo en la palma para un agarre superior. El forro de poliéster con suave forro polar acrílico cepillado proporciona dos niveles de protección térmica. Las manos húmedas son manos frías. Estos guantes revestidos cuentan con una inmersión de látex totalmente impermeable que te protege de los elementos al mantener el agua y el aire frío fuera, con una segunda capa de nitrilo arenoso en las palmas para ofrecer resistencia a la abrasión y un mejor agarre sin comprometer la destreza. Un interior de doble forro, poliéster 15g cubierto con 10g de forro polar acrílico cepillado, mantiene las manos calentitas y cómodas sin volumen. Estos guantes de trabajo impermeables cumplen con la norma EN 388:2131X de resistencia al corte. Son ideales para trabajar en entornos fríos y húmedos, incluida la manipulación y construcción de materiales.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno