Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud6.25 in
- TamañoXL
Details
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorGris
- País de origenCHN
- DescripciónGuantes de trabajo de invierno impermeables con revestimiento gris 7501-CASE XL - Caja de 144
- Grupo y claseGuantes
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosProFlex
- SerieRecubierto
- UPC_NO720476179351
Descripción general
Descripción del fabricante
17935 GLOV IMPERMEABLE DE INVIERNO
- PAQUETE DE CAJA “ Incluye 144 pares Los guantes de trabajo de invierno ProFlex® 7501 con revestimiento son de doble capa para una protección cálida e impermeable en temperaturas frías. Completamente recubierto de látex para mantener las manos secas con una segunda inmersión de nitrilo en la palma para un agarre superior. El forro de poliéster con suave forro polar acrílico cepillado proporciona dos niveles de protección térmica. Las manos húmedas son manos frías. Estos guantes revestidos cuentan con una inmersión de látex totalmente impermeable que te protege de los elementos al mantener el agua y el aire frío fuera, con una segunda capa de nitrilo arenoso en las palmas para ofrecer resistencia a la abrasión y un mejor agarre sin comprometer la destreza. Un interior de doble forro, poliéster 15g cubierto con 10g de forro polar acrílico cepillado, mantiene las manos calentitas y cómodas sin volumen. Estos guantes de trabajo impermeables cumplen con la norma EN 388:2131X de resistencia al corte. Son ideales para trabajar en entornos fríos y húmedos, incluida la manipulación y construcción de materiales.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature